noscriptSpear & Jackson SD8SET SUREGRIP SCREWDRIVER DISPLAY SET (8-PCE) SD8SET | Cromwell Tools

Spear & Jackson

SD8SET SUREGRIP SCREWDRIVER DISPLAY SET (8-PCE)

SKU:

S&J5724980A

MPN:

SD8SET

Ft26338.00

ÁFA nélkül

Ft33449.26

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Contents: Crosspoint: No.1 Stubby. Pozidriv: No.1 x 75mm, No.2 x 100mm. Parallel: 3 x 75mm, 5 x 100mm. Flared: 6mm Stubby, 5 x 75mm & 5 x 100mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Spear & Jackson

    Csavarhúzó típusa

    Alap csavarhúzó

    Darabszám

    8

    EAN

    5013035035966

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fogantyú anyaga

    Szilikon

    Gyártó cikkszáma

    SD8SET

    Hegy mérete

    3mm 6mm PH1 PZ1 PZ2

    Hegy típusa

    Keresztélű Kiszélesedő Pozi Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    100 150 40mm

    Szabványoknak megfelet

    FM642368 ISO9001:2008

    Teljes hossz

    150mmmm

    UNSPSC Code

    27111728