noscriptYamoto 8 DB-OS TRI-LINE CSAVARHÚZÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Yamoto

8 DB-OS TRI-LINE CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

SKU:

YMT5722080K

Ft5760.00

ÁFA nélkül

Ft7315.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tri-LineTM csavarhúzó készletek. Ergonomikus, kétkomponensű, háromszög keresztmetszetű markolat a nagyobb nyomaték- átvitel érdekében. Króm-vanádium penge, mágneses éllel. Akasztó lyuk a markolat végén. Méretek feltüntetve a markolatokon a könnyebb azonosítás végett.


    8 darabos készlet összetétele (mm):
    Kereszthornyú: Nr 1 x 75, Nr 2 x 100.
    Pozidriv: Nr 2 x 100.
    Kúpos él: 3 x 75, 5 x 150.
    Párhuzamos él: 6 x 150, 8 x 200, 6 x marok.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    Csavarhúzó típusa

    Alap csavarhúzó Pöcökkel állítható csukló

    Darabszám

    8

    EAN

    5036140038684

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Hegy mérete

    3.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm No.1 No.2

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge hossza

    150 200mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Teljes hossz

    6 db rövid markolat Kiszélesedő 8 x 310 Párhuzamos 3 x 180 Párhuzamos 5 x 250 PH2 x 210 PZ2 x100mm

    UNSPSC Code

    27111728