Ft4430.00
ÁFA nélkül
Ft5626.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tri-LineTM csavarhúzó készletek. Ergonomikus, kétkomponensű, háromszög keresztmetszetű markolat a nagyobb nyomaték- átvitel érdekében. Króm-vanádium penge, mágneses éllel. Akasztó lyuk a markolat végén. Méretek feltüntetve a markolatokon a könnyebb azonosítás végett.
6 darabos készlet összetétele (mm):
Kereszthornyú: Nr. 1 x 75, Nr. 2 x 100.
Párhuzamos él: 3 x 75, 5 x 150.
Kúpos él: 6 x 150, 8 x 200.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
Csavarhúzó típusa | Alap csavarhúzó |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140038691 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Hegy mérete | 3.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm No.1 No.2 |
Hegy típusa | Csillagfejű: |
Penge hossza | 150 75mm |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Teljes hossz | Kereszt: 2. szám x 210 Kiszélesedő 6 x 250 Párhuzamos 3 x 180 Párhuzamos 5 x 250mm |
UNSPSC Code | 27111728 |