noscriptKennedy 6 DB-OS PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ & SZERSZÁM KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

6 DB-OS PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ & SZERSZÁM KÉSZLET

SKU:

KEN5729080K

Ft3950.00

ÁFA nélkül

Ft5016.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minőségi választék kisméretú csavarhúzókókból. Kombinált készletek szerszámai szénacélból ké­szülnek (csipeszek rozsdamentes acélból). Csak behajtókat (csavarhúzó, hatszög, dugófej) tartalma­zó készletek pengéi nikkel-króm-molibdénnel ötvözött acélból készülnek.


    KEN-572-9070K - 6 darabos párhuzamos élű készlet
    Összetétel: Párhuzamos él: 1.0, 1.4, 2.0, 2.4, 3.0 és 3.8mm.


    KEN-572-9080K - 6 darabos kereszthornyos készlet
    Összetétel: Kereszthornyú: PHO-4, PHO-3, PHO-2, PH0, PH1-2 és PH1.


    KEN-572-9090K - 6 darabos vegyes készlet
    Összetétel: Párhuzamos él: 1.4, 2.0, 2.4, és 3.0mm. Kereszthornyú: PHO és PH1.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Precíziós csavarhúzók:

    Darabszám

    6

    EAN

    5036140006218

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    No.0 No.0-3 No.0-4 No.1 No.1-1

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge anyaga

    Ötvözött acél

    UNSPSC Code

    27111728