noscriptYamoto EXTRA HOSSZÚ LAPOS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 3 DARABOS . | Cromwell Tools

Yamoto

EXTRA HOSSZÚ LAPOS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 3 DARABOS

SKU:

YMT5720400K

MPN:

.

Ft4690.00

ÁFA nélkül

Ft5956.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Autóiparban kedvelt, használatos modell. Erős, ütésálló, fekete markolat. Krómozott, edzett és köszörült acélötvözetből készült penge. Lapos csavarhúzók (kúpos és párhuzamos élű) hatszög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.


    3 Piece Set = Készlet (mindenből 1-1 db)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    Csavarhúzó típusa

    Alap csavarhúzó

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140070608

    ECLASS Code

    21040401

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    4.0mm 5.5mm

    Hegy típusa

    Lapos

    Penge anyaga

    Ötvözött acél

    Penge hossza

    250 300 425mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    UNSPSC Code

    27111728