Ft2110.00
ÁFA nélkül
Ft2679.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Minőségi választék kisméretú csavarhúzókókból. Kombinált készletek szerszámai szénacélból készülnek (csipeszek rozsdamentes acélból). Csak behajtókat (csavarhúzó, hatszög, dugófej) tartalmazó készletek pengéi nikkel-króm-molibdénnel ötvözött acélból készülnek.
KEN-572-9070K - 6 darabos párhuzamos élű készlet
Összetétel: Párhuzamos él: 1.0, 1.4, 2.0, 2.4, 3.0 és 3.8mm.
KEN-572-9080K - 6 darabos kereszthornyos készlet
Összetétel: Kereszthornyú: PHO-4, PHO-3, PHO-2, PH0, PH1-2 és PH1.
KEN-572-9090K - 6 darabos vegyes készlet
Összetétel: Párhuzamos él: 1.4, 2.0, 2.4, és 3.0mm. Kereszthornyú: PHO és PH1.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Precíziós csavarhúzók: |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140006225 |
ECLASS Code | 21040401 |
Hegy mérete | 1.4mm 2.0mm 3.0mm No.1 |
Hegy típusa | Csillagfejű: Lapos |
Penge anyaga | Ötvözött acél |
UNSPSC Code | 27111728 |