Ft3530.00
ÁFA nélkül
Ft4483.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Minőségi választék kisméretú csavarhúzókókból. Kombinált készletek szerszámai szénacélból készülnek (csipeszek rozsdamentes acélból). Csak behajtókat (csavarhúzó, hatszög, dugófej) tartalmazó készletek pengéi nikkel-króm-molibdénnel ötvözött acélból készülnek.
KEN-572-9040K - 11 darabos készlet
Összetétel: Párhuzamos él: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 és 3.0mm.
Kereszthornyos: PHO-2, PHO és PH1. Műszerész ár és csipesz.
KEN-572-9050K - 11 darabos készlet
Összetétel: Párhuzamos él: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 és 3.0mm.
Kereszthornyú: PHO-4, PHO-3, PHO-2, PHO és PH1.
KEN-572-9060K - 11 darabos készlet
Összetétel: Párhuzamos él: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 és 3.0mm.
Kereszthornyú: PHO-2, PHO és PH1, Műszerész ár és mágnes.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Precíziós csavarhúzók: |
Darabszám | 11 |
EAN | 5036140006188 |
ECLASS Code | 21040401 |
Gyártó cikkszáma | HQ-1101 |
Hegy mérete | 1.0mm 1.2mm 1.4mm 1.8mm 2.4mm 3.0mm No.0 No.0-2 No.0-3 No.0-4 No.1 |
Hegy típusa | Csillagfejű: Lapos |
UNSPSC Code | 27111728 |