noscriptKennedy 7 DB-OS SZIGETELT VDE DUAL GRIP CSAVARHÚZÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

7 DB-OS SZIGETELT VDE DUAL GRIP CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

SKU:

KEN5728000K

Ft18320.00

ÁFA nélkül

Ft23266.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Teljesen szigetelt csavarhúzók VDE tesztelt 1000 V-ig. Professzionális nagy tapadású markolat, mágneses él, króm-vanádium acélból készült penge.


    Készlet összetétele:
    Kereszthornyú - 2.5 x 75, 4.0 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150mm.
    Párhuza-mos él - No.0 x 60, No.1 x 80, No.2 x 100mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    7

    EAN

    5036140010093

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    2.5mm 5.5mm 6.5mm No.0 No.2

    Hegy típusa

    Csillagfejű: Lapos

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    125 60 75mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    VDE tesztelt

    UNSPSC Code

    27111728