Ft14790.00
ÁFA nélkül
Ft18783.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Jó fogást biztosító, öntött, recézett, piros színű markolat. Ideális összeszerelési munkákhoz. Selyemfényű, edzett és köszörült acél ötvözetből készült penge.
Készlet összetétele - 11 darabos: Átlátszó műanyag tasakban.
Torx: T6 x 75, T7 x 75, T8 x 75, T9 x 75, T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 100, T30 x 100 és T40 x 100.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Torx Csavarhúzó |
Darabszám | 11 |
EAN | 5036140121201 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Fogantyú anyaga | Erős műanyag markolatok. |
Hegy mérete | T10 T20 T25 T30 T40 T6 T7 T8 T9 |
Hegy típusa | Torx |
Penge anyaga | Ötvözött acél |
Penge hossza | 100 75mm |
Sorozat | Hi-Grip |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 2380/8764 |
Teljes hossz | 5x75 6x100mm |
UNSPSC Code | 27111728 |