Ft18380.00
ÁFA nélkül
Ft23342.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Jó fogást biztosító, öntött, recézett, piros színű markolat. Átmenő, króm-vanádium acélpenge, lekerekített, kalapáccsal üthető véggel. Ideális beragadt csavarok meglazításához. Edzett és köszörült acél ötvözetből készült mágneses penge. Kör illetve hatszög acélból.
Készlet összetétele - 7 darabos: Dobozos csomagolás.
Kúpos él - 6 x 100, 6 x 150, 8 x 200, 9.5 x 250.
Kereszt-hornyú - No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Pound Thru Csavarhúzó |
Darabszám | 7 |
EAN | 5036140042957 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Fogantyú anyaga | Polikarbonát |
Hegy mérete | 6.0mm 8.0mm 9.5mm No.1 No.2 |
Hegy típusa | Csillagfejű: Kiszélesedő |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 100 200mm |
Sorozat | Hi-Grip |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 2380/8764 |
Teljes hossz | 175 180 200 210mm |
UNSPSC Code | 27111728 |