Senator

8 DB-OS MŰHELY CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

SKU:

SEN5729890K

Ft8820.00

ÁFA nélkül

Ft11201.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádium penge, mágneses éllel. Akril markolat.


    8 darabos készlet összetétele (mm):
    Kúpos él: 6.3 marok, 6.3 x 100 és 8.0 x 200.
    Párhuzamos él: 3.0 x 75 és 4.0 x 100.
    Kereszthornyú: No.2 marok, No.1 x 75 és No.2 x 100.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Csavarhúzó típusa

    Pöcökkel állítható csukló

    Darabszám

    8

    EAN

    5036140017290

    ECLASS Code

    21040401

    Fogantyú anyaga

    Akril

    Hegy mérete

    3.0mm 6.0mm 8.0mm No.1 No.2

    Hegy típusa

    Csillagfejű: Kiszélesedő Lapos

    Penge hossza

    200 75mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    UNSPSC Code

    27111728