noscriptSenator 5 DB-OS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET KÉTKOMPONENSŰ MARKOLATTAL | Cromwell Tools

Senator

5 DB-OS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET KÉTKOMPONENSŰ MARKOLATTAL

SKU:

SEN5729050K

Ft4000.00

ÁFA nélkül

Ft5080.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó fogású gumimarkolat, nikkelezett króm-vanádium acélból készült pengével és mágneses éllel.


    5 darabos készlet összetétele (mm):
    Kereszthornyú: No.2 x 100, No.3 x 150.
    Párhuzamos él: 3 x 75, 5 x 150.
    Kúpos él: 8 x 200.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Csavarhúzó típusa

    Alap csavarhúzó

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140038707

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    3.0mm 5.0mm 8.0mm No.2 No.3

    Hegy típusa

    Csillagfejű: Kiszélesedő Lapos

    Penge hossza

    100 150 75mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    UNSPSC Code

    27111728