Ft11510.00
ÁFA nélkül
Ft14617.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Kombinált csavarhúzó készlet
7 darab szigetelt, 4 darab ipari (nem szigetel) és egy darab hajlított csavarhúzó. Átlátszó műanyag tasakban.
12 darabos készlet összetétele (mm): Nem szigetelt
Kereszthornyú: Nr.2 x 1/4”. Nr.0 x 75mm, Nr.1 x 100mm, Nr.2 x 100mm.
Kúpos él: 6.3mm.
Párhuzamos él: 4.8 x 75mm, 4.8 x 150mm a 4.8 x 250mm.
Szigetelt: Párhuzamos él: 2.5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm a 6.5 x 150mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Villanyszerelők csavarhúzó |
Darabszám | 12 |
EAN | 5036140121102 |
ECLASS Code | 21040401 |
Hegy mérete | 4.0mm 4.8mm 5.5mm 6.5mm No.0 No.1 No.2 |
Hegy típusa | Csillagfejű: Kiszélesedő Lapos |
Penge hossza | 125 150 75mm |
UNSPSC Code | 27111728 |