Ft1368.68
ÁFA nélkül
Ft1738.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Többféle méretben elérhető az igényei kielégítéséért
Minden hegy 5862HRC keménységű a maximális tartósságért
Króm-molibdén acélból készült az ellenállóság érdekében
Kézi és motoros szerszámmal való használatra a sokoldalú felhasználásért
Teljes hosszúság: 35 mm
Króm-molibdén acél
Teljes hosszúság: 35 mm
5862HRC keménység
Kézzel és motoros szerszámmal is használható
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140495197 |
ECLASS Code | 21040404 |
Fej anyaga | Króm-molibdén acélötvözet |
Fej típusa | Torx |
Felhasználási terület | Építőipar |
Hajtás mérete | 5/16" Hatszög |
Használatra ezzel: | Kézi és elektromos szerszámok |
Hegy mérete | TX45 |
Teljes hossz | 35mm |
UNSPSC Code | 27112814 |