noscriptKennedy TX25 TORX TiN COATED SCREWDRIVERBIT 1/4" HEX STD CL969S982TORX2525FLEX | Cromwell Tools

Kennedy

TX25 TORX TiN COATED SCREWDRIVERBIT 1/4" HEX STD

SKU:

KEN5735242H

MPN:

CL969S982TORX2525FLEX

Ft1324.95

ÁFA nélkül

Ft1682.69

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Többféle méretben elérhető az igényei kielégítéséért
    Kézzel és motoros szerszámokkal is használható a sokoldalú felhasználásért
    A TiN (titán-nitrid) bevonat megerősíti a hegyek korrózióval szembeni ellenállását, valamint az általános kopásállóságot


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140494664

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Titán

    Fej típusa

    Torx

    Hajtás mérete

    1/4" Hex

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    TX25

    Speciális funkciók

    Kopásállóság

    Teljes hossz

    25mm

    UNSPSC Code

    27112814