Kennedy

TX30 TORX CSAVARHÚZÓ BIT 5/16" HATSZÖG ILLESZTÉSSEL

SKU:

KEN5734300K

Ft370.00

ÁFA nélkül

Ft469.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minden KENNEDY csavarhúzó bit keménysége 58 - 62 HRC között van. Magasan ötvözött króm-molibdén acélból készülnek. Használhatók kézi vagy gépi behajtásokhoz. Csomagolási egység: 10 db/csomag.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140123410

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Fej típusa

    Torx

    Felhasználási terület

    Gépészeti Ipari

    Hajtás mérete

    5/16" Hatszög

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    TX30

    Teljes hossz

    35mm

    UNSPSC Code

    27112814