Ft300.00
ÁFA nélkül
Ft381.00
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Minden KENNEDY csavarhúzó bit keménysége 58 - 62 HRC között van. Magasan ötvözött króm-molibdén acélból készülnek. Használhatók kézi vagy gépi behajtásokhoz. Csomagolási egység: 10 db/csomag.
Furatos Torx®
Elektromos kisgépek, műszerek javításához és szervizeléséhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140123380 |
ECLASS Code | 21040404 |
Fej anyaga | Króm-molibdén acélötvözet |
Fej típusa | Manipulációval szemben védett Torx |
Felhasználási terület | Gépészeti Ipari Szerszámos szekrények és |
Hajtás mérete | 1/4" Hex |
Használatra ezzel: | Kézi és elektromos szerszámok |
Hegy mérete | TX30 |
Teljes hossz | 25mm |
UNSPSC Code | 27112814 |