Kennedy

TX25X25MM TORX NÉGYSZÖG CSAVARHÚZÓ BIT 1/4" HATSZÖG ILLESZTÉSSEL

SKU:

KEN5738276K

MPN:

T25X25

Ft360.00

ÁFA nélkül

Ft457.20

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Króm-vanádiumból készült a nagyobb ütési ellenállás és hosszabb élettartamú hegy érdekében. Elérhető keresztélű, laposfejű, pozidriv, torx és hatszögű változatban. Színkódolt a gyorsabb felismerés elősegítése érdekében


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140328730

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-vanádium acél

    Fej típusa

    Torx

    Felhasználási terület

    Építőipar Ipari

    Gyártó cikkszáma

    125Z2TS

    Hajtás mérete

    1/4" Hex

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    TX25

    Speciális funkciók

    Színkódos.

    Teljes hossz

    25mm

    UNSPSC Code

    27112814