noscriptKennedy POZIDRIV NO.2& NO.3 KÉTVÉGŰ CSAVARHÚZÓ BIT 1/4" HATSZÖG BEFOGÁSSAL, 60MM HOSSZÚ | Cromwell Tools

Kennedy

POZIDRIV NO.2& NO.3 KÉTVÉGŰ CSAVARHÚZÓ BIT 1/4" HATSZÖG BEFOGÁSSAL, 60MM HOSSZÚ

SKU:

KEN5735860K

Ft390.00

ÁFA nélkül

Ft495.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csomagolási egység: 10 db/csomag
    Valamennyi 60 mm hosszú és 1/4" hatszög szárú.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140123557

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Fej típusa

    Pozi

    Hajtás mérete

    1/4" Hex

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    PZ2 PZ3

    Teljes hossz

    60mm

    UNSPSC Code

    27112814