noscriptKennedy NO.0 SUPADRIV CSAVARHÚZÓ BIT 1/4" HATSZÖG ILLESZTÉSSEL . | Cromwell Tools

Kennedy

NO.0 SUPADRIV CSAVARHÚZÓ BIT 1/4" HATSZÖG ILLESZTÉSSEL

SKU:

KEN5731100K

MPN:

.

Ft140.00

ÁFA nélkül

Ft177.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Minden KENNEDY csavarhúzó bit keménysége 58 - 62 HRC között van. Magasan ötvözött króm-molibdén acélból készülnek. Használhatók kézi vagy gépi behajtásokhoz. Csomagolási egység: 10 db/csomag.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140298354

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Fej típusa

    Pozi

    Hajtás mérete

    1/4" Hex

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    PZ0

    Teljes hossz

    25mm

    UNSPSC Code

    27112814