noscriptKennedy NO.3X25MM NÉGYSZÖG CSAVARHÚZÓ BIT 1/4" HATSZÖG ILLESZTÉSSEL 3 X 25 | Cromwell Tools

Kennedy

NO.3X25MM NÉGYSZÖG CSAVARHÚZÓ BIT 1/4" HATSZÖG ILLESZTÉSSEL

SKU:

KEN5738266K

MPN:

3 X 25

Ft210.00

ÁFA nélkül

Ft266.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádiumból készült a nagyobb ütési ellenállás és hosszabb élettartamú hegy érdekében. Elérhető keresztélű, laposfejű, pozidriv, torx és hatszögű változatban. Színkódolt a gyorsabb felismerés elősegítése érdekében


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140328693

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-vanádium acél

    Fej típusa

    Négyzet

    Felhasználási terület

    Építőipar Gépészeti

    Gyártó cikkszáma

    125R3TS

    Hajtás mérete

    1/4" Hex

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    No.3

    Speciális funkciók

    Színkódos.

    Teljes hossz

    25mm

    UNSPSC Code

    27112814