noscriptKennedy 9/16X1.5/8" HORNYOS CSAVARHÚZÓ BIT 5/16" HATSZÖG ILLESZTÉSSEL | Cromwell Tools

Kennedy

9/16X1.5/8" HORNYOS CSAVARHÚZÓ BIT 5/16" HATSZÖG ILLESZTÉSSEL

SKU:

KEN5732880K

Ft490.00

ÁFA nélkül

Ft622.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Minden KENNEDY csavarhúzó bit keménysége 58 - 62 HRC között van. Magasan ötvözött króm-molibdén acélból készülnek. Használhatók kézi vagy gépi behajtásokhoz. Csomagolási egység: 10 db/csomag.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140122680

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Fej típusa

    Résszel ellátott

    Hajtás mérete

    5/16" Hatszög

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    9/16"

    Teljes hossz

    41mm

    UNSPSC Code

    27112814