Kennedy

5/16X1.5/8" HORNYOS CSAVARHÚZÓ BIT 5/16" HATSZÖG ILLESZTÉSSEL

SKU:

KEN5732780K

Ft350.00

ÁFA nélkül

Ft444.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minden KENNEDY csavarhúzó bit keménysége 58 - 62 HRC között van. Magasan ötvözött króm-molibdén acélból készülnek. Használhatók kézi vagy gépi behajtásokhoz. Csomagolási egység: 10 db/csomag.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140122659

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Fej típusa

    Résszel ellátott

    Hajtás mérete

    5/16" Hatszög

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    5/16"

    Teljes hossz

    41mm

    UNSPSC Code

    27112814