Ft210.00
ÁFA nélkül
Ft266.70
ÁFÁ-val
14 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádiumból készült a nagyobb ütési ellenállás és hosszabb élettartamú hegy érdekében. Elérhető keresztélű, laposfejű, pozidriv, torx és hatszögű változatban. Színkódolt a gyorsabb felismerés elősegítése érdekében
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140328761 |
ECLASS Code | 21040404 |
Fej anyaga | Króm-vanádium acél |
Fej típusa | Hatszögletű: |
Felhasználási terület | Gépészeti Ipari |
Gyártó cikkszáma | 1-1/2 hüvelyk |
Hajtás mérete | 1/4" Hex |
Használatra ezzel: | Kézi és elektromos szerszámok |
Hegy mérete | 2.5mm |
Speciális funkciók | Színkódos. |
Teljes hossz | 25mm |
UNSPSC Code | 27112814 |