noscriptKennedy 12MMX75MM HATSZÖG HEGY 10MM CSATL. | Cromwell Tools

Kennedy

12MMX75MM HATSZÖG HEGY 10MM CSATL.

SKU:

KEN5738832K

Ft430.00

ÁFA nélkül

Ft546.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (40)

    A termék részletei

    Minden KENNEDY csavarhúzó bit keménysége 58 - 62 HRC között van. Magasan ötvözött króm-molibdén acélból készülnek. Használhatók kézi vagy gépi behajtásokhoz. Csomagolási egység: 10 db/csomag.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140298569

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Fej típusa

    Hatszögletű:

    Hajtás mérete

    10mm

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    12mm

    Teljes hossz

    75mm

    UNSPSC Code

    27112814