Ft1026.23
ÁFA nélkül
Ft1303.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
5862HRC keménység
Többféle méretben elérhető a pontos igényeinek megfelelően
A titán-nitrát (TiN) bevonat rendkívül kopásálló a termék általános élettartamának növelése érdekében
A TiN bevonat megvédi a markolópontokat attól, hogy eldeformálódjanak, még intenzív használat esetén is
Kézi és motoros szerszámmal való használatra a sokoldalú felhasználásért
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140496323 |
ECLASS Code | 21040404 |
Fej anyaga | Titán |
Fej típusa | Pozi |
Hajtás mérete | 1/4" Hex |
Használatra ezzel: | Kézi és elektromos szerszámok |
Hegy mérete | PZ3 |
Speciális funkciók | Kopásállóság |
Teljes hossz | 25mm |
UNSPSC Code | 27112814 |