Ft3741.05
ÁFA nélkül
Ft4751.13
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Magasan ötvözött króm-molibdén acélból gyártva a tartósságért
Krómozott a korrózióval és szennyeződéssel szembeni ellenállás fokozása érdekében
Kézzel és motoros szerszámmal is használható, így sokoldalú termék
Többféle méretben és műszaki jellemzőkkel elérhető az igényeinek megfelelően
Általános alkalmazások
Kézi és motoros szerszámokkal való használatra is ideális. A pozidriv a magasabb nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz megfelelő
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140494947 |
ECLASS Code | 21040404 |
Fej anyaga | Króm-molibdén acélötvözet |
Fej típusa | Pozi |
Felhasználási terület | Kivitelező |
Hajtás mérete | 1/4" Hex |
Használatra ezzel: | Kézi és elektromos szerszámok |
Hegy mérete | PZ2 |
Teljes hossz | 25mm |
UNSPSC Code | 27112814 |