noscriptKennedy MASTER SCREWDRIVER BIT SET1/4"x25mm (100-PC) CL969S982SET100 | Cromwell Tools

Kennedy

MASTER SCREWDRIVER BIT SET1/4"x25mm (100-PC)

SKU:

KEN5735211Z

MPN:

CL969S982SET100

Ft32916.58

ÁFA nélkül

Ft41804.06

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Formázott műanyag tokban szállítjuk, hogy mind a 100 alkatrész könnyen rendszerezhető és tárolható legyen
    A hegytartó krómozott vanádium acélból készült a tartósság érdekében
    Minden alkatrész ellenálló króm-molibdénból készül a termék hosszú élettartama érdekében
    A készlet 100 darabot tartalmaz, hogy mindig legyen kéznél megfelelő csavarhúzóhegy


    Általános alkalmazások
    Ideális szakemberek, például villanyszerelők, építőipari munkások, vízvezeték-szerelők, mérnökök, barkácsolók és hobbisták számára


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    100

    EAN

    5036140495333

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Fej típusa

    Csavarkulcs Manipulációval szemben védett Torx Torq Készlet

    Szár alakja

    Hatszögletű:

    Tartalmazza:

    10 1/4" 1/4 hüvelyk 2.5 3 3.5 5 5.5 6 6.5 8 Hatlapú: 1.5 Hornyolt: 3 Kereszt ACR II: 1. szám Kuplung: 5/32 hüvelyk Négyzet: 0 No.1 No.2 No2R No.3 Pozidrive® PZ0 T10 T20 T30 T40 T50 T8 T9 Torq®Set: 6 Villáskulcs: 4

    UNSPSC Code

    27112836