Kengrip

60 DB-OS CSAVARHÚZÓ BIT KÉSZLET

SKU:

KEN5736370K

Ft16690.00

ÁFA nélkül

Ft21196.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Tartalmazza a Ken-Grip szabadalmaztatott felépítésű dugókulcsokat, amelyek akár a 95%- ban lekerekített csavarfejeket is kihajtják, és azokat nem károsítják. Króm-vanádiumból készültek, amelyek számos nem metrikus hatszögletű és E-Torx méretekhez használhatók. A csavarhúzóbitek króm-molibdénből készültek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kengrip

    Darabszám

    60

    EAN

    5036140255661

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    58-62HRC Króm-molibdén acélötvözet

    Fej típusa

    Torq Készlet

    Gyártó cikkszáma

    KMBS60

    Szár alakja

    Hatszögletű:

    Tartalmazza:

    1/4" Hex Mágneses Bit Tartó 2.5 4.5 5.5 6 6.5 7 8 Hatlapú: 1.5 Hornyolt: 3.5 Kereszt: 1. szám No.25 No.4 PZ1 PZ2 Spinner fogantyú T10 T15 T20 T27 T7 T9 Torq Set TS.5 Torx: T5 Tri-Wing No.3 TS.6 TS.8

    UNSPSC Code

    27112836