Ft9550.00
ÁFA nélkül
Ft12128.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
¼""-os csavarozókészlet 6 darab erősen mágneses, gyorsan cserélhető csavarozófej hatlapú anyákhoz. Hatlapú csavarokhoz és anyákhoz való használatra. Kompatibilis az ütvefúró és ütvecsavarozó gépekkel. Króm-vanádium acélból készült. Erős tartódobozban.
A készlet tartalma: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm-es csavarozófej.
Megfelel a DIN 3126-as szabványnak és az ISO 1173 szabvány E 6.3-as formájának.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140257337 |
ECLASS Code | 21040404 |
Fej típusa | Imbusz |
Szár alakja | Hatszögletű: |
Tartalmazza: | 10 mm anya beállító 6mm anyacsavarozó 7 mm anyacsavarozó 8mm Nut Setter |
UNSPSC Code | 27112836 |