Ft13550.00
ÁFA nélkül
Ft17208.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Erősített készlet műhelyek és gyártósorok számára. Króm-molibdén acélból készült hegyek. A készlet tartalmaz rövid és hosszú TORX, XZN ill. hatszög hegyeket és 3/8" és 1/2" meghajtókat. A készlet kézi és gépi meghajtással is használható.
Tartalom:
3/8" és 1/2" négyszög x 10mm hatszög meghajtók.
75mm x 10mm hatszög hegyek:
Hatszög: 4, 5, 6, 7, 8, 10 és 12mm.
TX: Tx20, Tx25, Tx30, Tx40, Tx45, Tx50 és Tx55.
XZN: 5, 6, 8, 10 és 12mm.
30mm x 10mm hatszög hegyek: Hatszög: 4, 5, 6, 7, 8, 10 és 12mm.
TX: Tx20, Tx25, Tx30, Tx40, Tx45, Tx50 és Tx55.
XZN: 5, 6, 8, 10 és 12mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 40 |
EAN | 5036140036055 |
ECLASS Code | 21040404 |
Fej anyaga | 58-62HRC Króm-molibdén acélötvözet |
Fej típusa | Spline Torx |
Gyártó cikkszáma | CS-9076 |
Szár alakja | Hatszögletű: |
Tartalmazza: | 3/8 hüvelyk és 1/2 hüvelyk Bit Csatlakozók Hordtáska |
UNSPSC Code | 27112836 |