noscriptKennedy TORX BIT KÉSZLET 30MM & 75MM 15 DB-OS TBS015 | Cromwell Tools

Kennedy

TORX BIT KÉSZLET 30MM & 75MM 15 DB-OS

SKU:

KEN5736340K

MPN:

TBS015

Ft11810.00

ÁFA nélkül

Ft14998.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Torx®
    Tartalom: 1/2” négyszögcsatlakozó x 10 mm-es hatszögű szártokkal
    TORX 10 x 75mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50 és T55
    TORX 10 x 30mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50 és T55
    A Torx a Camcar/Textron Inc. által bejegyzett márkanév.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    15

    EAN

    5036140048355

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-vanádium acél

    Fej típusa

    Torx

    Gyártó cikkszáma

    B10M15TX

    Szár alakja

    Hatszögletű:

    Tartalmazza:

    1/2" SQ Hex Bit Tartó

    UNSPSC Code

    27112836