noscriptSitesafe SITESAFE TALAJKAPARÓ S41001 | Cromwell Tools

Sitesafe

SITESAFE TALAJKAPARÓ

SKU:

SSF5223863D

MPN:

S41001

Ft1460.00

ÁFA nélkül

Ft1854.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    S41411
    Zsírfoltok és szennyeződés talajról történő eltávolításhoz használható raktárakban, bevásárló központokban stb. Az acél vágóél nem rongálja a járólapokat, fa felületeket. Üvegszálas nyéllel a nagyobb szilárdság és könnyű tisztítás érdekéban.


    Vágóél mérete: 210 x 100mm.
    Teljes hossz: 1480mm.


    Csere vágóél S41001
    Rozsdamentes acél él. 5 felfogó furattal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228221

    ECLASS Code

    21040801

    Penge anyaga

    Rozsdamentes

    Penge hossza

    210mm

    Penge szélessége

    100mm

    Típus

    Csere penge

    UNSPSC Code

    27112601