noscriptSenator 1.1/2" GITTELŐ SPATULA VÉSŐ ÉLLELL | Cromwell Tools

Senator

1.1/2" GITTELŐ SPATULA VÉSŐ ÉLLELL

SKU:

SEN5331840K

Ft1450.00

ÁFA nélkül

Ft1841.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Véső alakú heggyel
    Kapható hagyományos kés alakú, vagy véső alakú heggyel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140160668

    ECLASS Code

    21040801

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Kaparóélek száma

    1

    Menesztő típusa

    Half Tang

    Mennyiség a csomagban

    1

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    57mm

    Penge méretei

    57x38

    Penge szélessége

    (3) 8mm

    Pont típusa

    Vésőpont

    Teljes hossz

    180mm

    Típus

    Gitt kés

    UNSPSC Code

    27112601