noscriptSenator 3" GLETTELŐ SPATULA | Cromwell Tools

Senator

3" GLETTELŐ SPATULA

SKU:

SEN5331540K

Ft1550.00

ÁFA nélkül

Ft1968.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Karbonacél, lakkozott pengék, min'ségi fanyél félig átmen' szárrögzítéssel. Alkalmas általános célú alkalmazásra és ház körüli munkákhoz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140160569

    ECLASS Code

    21040801

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Kaparóélek száma

    1

    Menesztő típusa

    Half Tang

    Mennyiség a csomagban

    1

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    100mm

    Penge méretei

    100x80

    Penge szélessége

    80mm

    Pont típusa

    Vésőpont

    Teljes hossz

    220mm

    Típus

    Töltőkés

    UNSPSC Code

    27112601