Senator

1.3/8" GLETTELŐ SPATULA

SKU:

SEN5331600K

MPN:

SEN-533-1600K

Ft1330.00

ÁFA nélkül

Ft1689.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Karbonacél, lakkozott pengék, min'ségi fanyél félig átmen' szárrögzítéssel. Alkalmas általános célú alkalmazásra és ház körüli munkákhoz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140160590

    ECLASS Code

    21040801

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Kaparóélek száma

    1

    Menesztő típusa

    Half Tang

    Mennyiség a csomagban

    1

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    85mm

    Penge méretei

    85x35

    Penge szélessége

    35mm

    Pont típusa

    Vésőpont

    Teljes hossz

    205mm

    Típus

    Töltőkés

    UNSPSC Code

    27112601