noscriptSenator 3" KAPARÓ SPATULA | Cromwell Tools

Senator

3" KAPARÓ SPATULA

SKU:

SEN5331740K

Ft1900.00

ÁFA nélkül

Ft2413.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Karbonacél, lakkozott pengék, min'ségi fanyél félig átmen' szárrögzítéssel. Alkalmas általános célú alkalmazásra és ház körüli munkákhoz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140160620

    ECLASS Code

    21040801

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Kaparóélek száma

    1

    Menesztő típusa

    Half Tang

    Mennyiség a csomagban

    1

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    90mm

    Penge méretei

    90x75

    Penge szélessége

    75mm

    Pont típusa

    Vésőpont

    Teljes hossz

    220mm

    Típus

    Kaparópengék festőknek

    UNSPSC Code

    27112601