Ft1250.00
ÁFA nélkül
Ft1587.50
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A műanyag fogantyú aszimmetrikus dizájnja, az edzett és alapozott acélból készült élek biztosítják az olló kényelmes használatát akár a munkafelület fölött, a vászonanyag egyenes vonalban történ' vágása esetén. Az egyenes és görbe élek megfelel'ek hosszú vágások és a varratok precíziós vágása esetén is. Rozsdamentes acélból készült élezett élek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140250840 |
ECLASS Code | 21040600 |
Felületkezelés/bevonat | matt |
Fogantyú alakja | Ofset/aszimmetrikus |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Fogantyú színe | Fekete Piros |
Jobb/balkezes használat | Jobb kéz |
Kompatibilis anyagok | Textil |
Penge anyaga | Rozsdamentes |
Teljes hossz | 245mm |
UNSPSC Code | 27111506 |
Védelmi funkciók | Korroziónak ellenálló Ragasztó-álló Rozsdaálló |
Vég alakja | Hegyes. |