noscriptWilliam Whiteley And Sons 3121CP-8 8" WORKMASTER SCISSORS 3121CP-8 | Cromwell Tools

William Whiteley And Sons

3121CP-8 8" WORKMASTER SCISSORS

SKU:

WTY5333121C

MPN:

3121CP-8

Ft30091.00

ÁFA nélkül

Ft38215.57

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    3121CP-8
    High carbon tool steel with chrome plated blades. High leverage - short cut with a micro serrated blade. Suitable for: textiles, synthetic textiles, canvas, rubber, carpet and underlay, cable and insulation, thin metal sheet, felt, rope, plastic film, paper and card etc.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    William Whiteley And Sons

    ECLASS Code

    21040600

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Fogantyú alakja

    Egyenes/aszimmetrikus

    Fogantyú anyaga

    Szénacél

    Fogantyú színe

    Piros

    Gyártó cikkszáma

    3121CP-8

    Jobb/balkezes használat

    Jobb kéz

    Kompatibilis anyagok

    Fémlemez. Gumi Huzal Kötél Műanyag Papír Szőnyeg Textil Vágókés Lapátok Zsinór/kötél

    Penge anyaga

    Szénacél

    Szabványoknak megfelet

    MOD-AQAP9 EDN2

    Teljes hossz

    200mm

    UNSPSC Code

    27111506

    Védelmi funkciók

    Ragasztó-álló

    Vég alakja

    Hegyes.