William Whiteley And Sons

3120CP-10 10" SIDEBENT TRIMMERS

SKU:

WTY5333120C

MPN:

3120CP-10

Ft43477.00

ÁFA nélkül

Ft55215.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Sidebent Shears - 3120CP
    High carbon tool steel with chrome plated blades with unique corrosion protection on the inside. Offset handles with machined pivot screw. Longer life is achieved by higher grade materials and more finishing processes.
    Suitable for: textiles, synthetic textiles, canvas, rubber, carpet and underlay, felt, rope, plastic film, plastic and fine wire mesh, paper and card etc.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    William Whiteley And Sons

    Darabszám

    1

    ECLASS Code

    21040600

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Fogantyú alakja

    Ofset/aszimmetrikus

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Fogantyú színe

    Fekete

    Gyártó cikkszáma

    3120CP-10

    Jobb/balkezes használat

    Jobb kéz

    Kompatibilis anyagok

    Fonás előtt és után alaposan impregnálva speciálisan kevert kenőanyaggal Huzal Kötél Műanyag Papír Szőnyeg Textil Vágókés Lapátok Zsinór/kötél

    Penge anyaga

    Acél

    Szabványoknak megfelet

    MOD-AQAP9 EDN2

    Teljes hossz

    250mm

    UNSPSC Code

    27111506

    Védelmi funkciók

    Korroziónak ellenálló

    Vég alakja

    Hegyes.