Ft25539.00
ÁFA nélkül
Ft32434.53
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Sidebent Shears - 3120CP
High carbon tool steel with chrome plated blades with unique corrosion protection on the inside. Offset handles with machined pivot screw. Longer life is achieved by higher grade materials and more finishing processes.
Suitable for: textiles, synthetic textiles, canvas, rubber, carpet and underlay, felt, rope, plastic film, plastic and fine wire mesh, paper and card etc.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | William Whiteley And Sons |
Darabszám | 1 |
ECLASS Code | 21040600 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Fogantyú alakja | Ofset/aszimmetrikus |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Fogantyú színe | Piros |
Gyártó cikkszáma | 3120CP-8 |
Jobb/balkezes használat | Jobb kéz |
Kompatibilis anyagok | Fonás előtt és után alaposan impregnálva speciálisan kevert kenőanyaggal Gumi Huzal Kötél Műanyag Papír Szőnyeg Textil Vágókés Lapátok |
Penge anyaga | Acél |
Szabványoknak megfelet | MOD-AQAP9 EDN2 |
Teljes hossz | 200mm |
UNSPSC Code | 27111506 |
Védelmi funkciók | Korroziónak ellenálló Ragasztó-álló |
Vég alakja | Hegyes. |