noscriptWilliam Whiteley And Sons 1952BS-6.5 6.5" PACKAGINGSCISSORS 1950BS-6.5 | Cromwell Tools

William Whiteley And Sons

1952BS-6.5 6.5" PACKAGINGSCISSORS

SKU:

WTY5332542M

MPN:

1950BS-6.5

Ft12451.00

ÁFA nélkül

Ft15812.77

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Pruner Scissors - 1952BS-6.5
    Polished blades - one micro-serrated, specially shaped blades with extra long, high leverage handles and heavy duty pivot screw. Suitable for: light garden pruning, tie wraps, cord, thread, string, rope etc.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    William Whiteley And Sons

    ECLASS Code

    21040600

    Fogantyú alakja

    Egyenes/aszimmetrikus

    Fogantyú anyaga

    Szénacél

    Fogantyú színe

    Zöld

    Gyártó cikkszáma

    1952BS-6.5

    Jobb/balkezes használat

    Jobb kéz

    Kompatibilis anyagok

    Fonás előtt és után alaposan impregnálva speciálisan kevert kenőanyaggal Huzal Kerti Növények Kötél

    Penge anyaga

    Acél

    Szabványoknak megfelet

    MOD-AQAP9 EDN2

    Teljes hossz

    165mm

    UNSPSC Code

    27111506

    Vég alakja

    kerek,