Ft9477.00
ÁFA nélkül
Ft12035.79
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Locking Seizers
Stainless steel seizers with three position ratcheted locking handles and serrated jaws. Used for clamping wires etc, during electronic or other intricate work.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | William Whiteley And Sons |
Darabszám | 1 |
ECLASS Code | 21040600 |
Fogantyú alakja | Egyenes/szimmetrikus |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Gyártó cikkszáma | 1958SS-6 |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Penge anyaga | Acél |
Szabványoknak megfelet | MOD-AQAP9 EDN2 |
Teljes hossz | 150mm |
UNSPSC Code | 27111506 |
Védelmi funkciók | Korroziónak ellenálló Ragasztó-álló |
Vég alakja | kerek, |