Martor

MARTEGO NO. 122001 AUTO BLADE RETRACTION KNIFE

SKU:

MRR5375626D

MPN:

122001

Ft28308.00

ÁFA nélkül

Ft35951.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Martego - 122001
    Safety Cutter with automatic blade retraction system. Designed for all normal cutting jobs, especially box-slitting. The ergonomically squeeze lever - made out of aluminium and a soft plastic component - provides comfortable and non-slip handling. For use by right and left handers. Easy blade change; no extra tools required. With 2-edge/4-point blade for extra economy.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Martor

    EAN

    4002632920073

    ECLASS Code

    21040602

    Fogantyú anyaga

    Alumínium

    Fogantyú színe

    Ezüst

    Gyártó cikkszáma

    122001.02

    Jobb/balkezes használat

    Jobb/bal kéz

    Kés jellemzői

    nyakbaakasztó rögzítő hurok

    Kompatibilis anyagok

    Csőzsugor fólia fólia Lapító Anyag Nyújtható fólia Szalag Szíjazás

    Penge alakja

    Egyenes

    Penge anyaga

    Acél

    Penge működése

    Visszahúzható

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    155mm

    Típus

    Biztonsági kés

    UNSPSC Code

    27111503