Ft24275.00
ÁFA nélkül
Ft30829.25
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
No.437
Plastic film and foam cutter that effortlessly cuts harder and stronger film. Teflon-coated, metal foot makes it both extremely abrasion resistant and easy to slide. Glide with jam less ease through whatever material you want to cut. Ideal for "push" cutting. GS certificate NO. S 60077225.
Knife size: (L)113 x (W)19 x (H)84.5mm
Weight:73g
Cutting depth: 7.3mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Martor |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Erős műanyag markolatok. |
Fogantyú színe | Fekete |
Gyártó cikkszáma | 437 |
Jobb/balkezes használat | Jobb kéz |
Kés jellemzői | Automatikus pengésvédő |
Kompatibilis anyagok | fólia Karton Laminált film Nyújtható fólia |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Acél |
Penge működése | Fix |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 113mm |
Típus | Biztonsági kés |
UNSPSC Code | 27111503 |