Senator

UNIVERZÁLIS KÉS TÖRHETŐ PENGÉVEL (8 SZELVÉNY/18 MM)

SKU:

SEN5370410K

Ft540.00

ÁFA nélkül

Ft685.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Kések kontúros fröccsöntött műanyag házzal és acél pengesínnel mely megakadályozza a penge megcsúszását és a ház elhasadását. Hüvelykujjal működtetett penge reteszelő mechanizmus. Tartalék pengék külön rendelhetők.


    Törhető pengés kés - 8 szelvény, 18 mm, gazdaságos.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140072732

    ECLASS Code

    21040602

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Fogantyú színe

    Kék

    Jobb/balkezes használat

    Jobb/bal kéz

    Kés jellemzői

    Automatikus zár Kulcstartó nyakbaakasztó rögzítő hurok

    Kompatibilis anyagok

    Karton Műanyag Nyújtható fólia Papír

    Penge alakja

    Egyenes

    Penge anyaga

    Acél

    Penge működése

    Visszahúzható

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    225mm

    Típus

    Biztonsági kés

    UNSPSC Code

    27111503