Kennedy-Pro

SZIKRAMENTES SPATULA

SKU:

KEN5752740K

Ft13900.00

ÁFA nélkül

Ft17653.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Gittelő spatula (átmenő szárral)
    Spatula, átmenő szárral, szikramentes pengével, véső alakú heggyel.
    Penge hossz: 100mm (4”). Teljes hossz: 200mm (8”).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140124974

    ECLASS Code

    21040602

    Fogantyú színe

    Fekete

    Penge alakja

    Vésőpont

    Penge anyaga

    Alumínium bronz

    Penge működése

    Fix

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    200mm

    Típus

    Szikramentes biztonsági eszközök

    UNSPSC Code

    27111503