noscriptAvon FISH 2000 BIZTONSÁGI KÉS | Cromwell Tools

Avon

FISH 2000 BIZTONSÁGI KÉS

SKU:

AVN5370010K

Ft2550.00

ÁFA nélkül

Ft3238.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Az Avon™ Fish 2000 biztonsági metsz'kés egy 4.7 mm-es vágóréssel ellátott, zárt pengét, és egy magától visszacsukódó kampós pengét tartalmaz, melyek maximális biztonságot nyújtanak, és csökkentik a kartondoboz nyitásakor a termékbenokozott károkat. Bal- és jobbkezes felhasználók számára egyaránt alkalmas.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140296749

    ECLASS Code

    21040602

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Fogantyú színe

    Kék

    Jobb/balkezes használat

    Jobb/bal kéz

    Kés jellemzői

    Kulcstartó

    Kompatibilis anyagok

    Csőzsugor fólia Nyújtható fólia Ragasztószalag

    Penge alakja

    Egyenes

    Penge anyaga

    Acél

    Penge működése

    Fix

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    155mm

    Típus

    Biztonsági kés

    UNSPSC Code

    27111503