Ft2935.00
ÁFA nélkül
Ft3727.45
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
The original British designed safety knife has a unique patented valley, which guides the material to be cut directly along the surgical steel blade. Impact resistant nylon casing for durability. Textured surface for firm grip, even when wet. Optional hook blade for cutting cardboard and tape. Only blunt edges are exposed.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | The Safety Knife Company |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Nejlon |
Fogantyú színe | Kék |
Gyártó cikkszáma | F200H |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Kés jellemzői | nyakbaakasztó rögzítő hurok |
Kompatibilis anyagok | Nyújtható fólia Ragasztószalag |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Acél |
Penge működése | Fix |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 156mm |
Típus | Biztonsági kés |
UNSPSC Code | 27111503 |