Ft12484.00
ÁFA nélkül
Ft15854.68
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
The Stanley® Fatmax® retractable folding knife conveniently folds away to fit easily in your pocket. Rubberised thumb pad for comfort and a tool free blade change feature.
Retractable blade for added safety. Instant bland change - no tools needed. Internal blade storage.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
EAN | 3253560108250 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Nikkelötvözet |
Fogantyú színe | Fekete Piros Sárga |
Gyártó cikkszáma | 0-10-825 |
Jobb/balkezes használat | Jobb kéz |
Kés jellemzői | Eszközváz |
Kompatibilis anyagok | Csőzsugor fólia Karton Papír Ragasztószalag |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Szénacél |
Penge működése | Összecsukható Visszahúzható |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 140mm |
Típus | Biztonsági kés |
UNSPSC Code | 27111503 |